大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUSショルダーBTショルダーBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径d
6
長さ(mm)
16
注文コード
12860779
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,741
販売価格(税別)
¥
2,492
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
4.5
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
3
寸法s(mm)
9.5
呼び径d
6
寸法ds(mm)
M5/P0.8