大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUSショルダーBTショルダーBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径d
12
長さ(mm)
25
注文コード
12860858
品番
12X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
6
寸法s(mm)
16
呼び径d
12
寸法ds(mm)
M10/P1.5