6X20 SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂 12860910 6X20 SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂 12860910

SUSショルダーBTショルダーBT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径d6 長さ(mm)20 注文コード12860910 品番6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,323
販売価格(税別)
2,112
この商品は呼び径d・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法H(mm)4.5 寸法D(mm)10 寸法B(mm)3 寸法s(mm)9.5 呼び径d6 寸法ds(mm)M5/P0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする