大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUSショルダーBTショルダーBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径d
8
長さ(mm)
12
注文コード
12860937
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,235
販売価格(税別)
¥
2,032
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
4
寸法s(mm)
11
呼び径d
8
寸法ds(mm)
M6/P1.0