M-700CP2 コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックス 12863779 M-700CP2 コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックス 12863779 M-700CP2 コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックス 12863779 M-700CP2 コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックス 12863779

コンパクトプリズム パチプリ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12863779 品番M-700CP2
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。

付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ 寸法(mm)約50×32.8×27.6 角度(°)チルト:仰角34°/俯角21° 本体質量(g)約26.5 オフセット0mm 適合ポール径(Φmm)9 プリズム径(inch)0.7(約18mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする