5X15 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12863859 5X15 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12863859

クロニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 長さ(mm)15 注文コード12863859 品番5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,750
販売価格(税別)
6,136
この商品は長さ・内容量など171種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法t(mm)2.5 寸法r(mm)0.2 寸法S(mm)4.095 寸法l(mm)25 寸法b(mm)22 寸法k(mm)5 寸法da(mm)5.7 寸法v(mm)0.5 寸法dk(mm)8.72 ねじピッチp(mm)0.8 寸法ds(mm)5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする