ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12863876 品番 125A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

球形(玉形)

呼び径(A)125 呼び径(B)5 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途空調用 材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム 形状伸縮継手 質量(kg)5.8 材質(本体)ゴム(SBR+NR) 種類ゴム製フレキシブル継手 呼び径125 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)120 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD 面間寸法(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)7
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする