ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12863937 品番 300A
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

2山形

呼び径(A)300 呼び径(B)12 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20・縮み40 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途空調用 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状フランジ 質量(kg)26 材質(本体)ゴム(SBR+NR) 種類フレキシブル継手 寸法L(mm)325 規格10KF 最高温度(℃)70 使用温度(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)290 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD 面間寸法(mm)325 材質(ゴム)内面:SBR+NR、外面:CR RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)30 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)- 偏角(許容変位量)(°)20 偏角(取付時寸法許容値)(°)- 伸長(許容変位量)(mm)20 圧縮(許容変位量)(mm)40 伸長(取付時寸法許容値)(mm)- 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする