ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12863964 品番 25A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2山形

呼び径(A)25 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:15 使用温度範囲(℃)70 最高使用圧力(MPa)1 用途空調用 材質(口金・金具)FCD 形状伸縮継手 質量(kg)1.9 材質(本体)ゴム(SBR+NR) 呼び径25 寸法H(mm)41(S角:八角) 最高温度(℃)70 寸法D(Φmm)68 寸法l(mm)30 接続方法ねじ込み型 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)25 面間寸法(mm)120 寸法h(Φmm)11 寸法Rc(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)15 偏角(許容変位量)(°)15 寸法OD(mm)Φ93 寸法PCD(mm)70
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする