ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864095 品番 150A
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

円筒・筒形

呼び径(A)150 呼び径(B)6 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10 使用温度範囲(℃)-20〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途水槽・タンク用 材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2 形状伸縮継手 質量(kg)18 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 種類ゴム製フレキシブル継手 呼び径150 規格10KF 構造C 最高温度(℃)70 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)150 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)60 偏角(許容変位量)(°)15 表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする