6X55 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12864096 6X55 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12864096

クロニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)55 注文コード12864096 品番6X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,960
販売価格(税別)
6,327
この商品は長さ・内容量など171種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 寸法S(mm)5.14 寸法l(mm)30 寸法b(mm)24 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 寸法dk(mm)10.22 ねじピッチp(mm)1 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする