呼び径(A)250
呼び径(B)10
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び15・縮み20
使用温度範囲(℃)-10〜70
最高使用圧力(MPa)1
材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
用途給水・飲料水用
形状フランジ
質量(kg)16
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
種類フレキシブル継手
寸法L(mm)200
規格10KF
最高温度(℃)70
使用温度(℃)-10〜70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
寸法d(Φmm)250
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)FCD
面間寸法(mm)200
材質(ゴム)EPDM(SK10)
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)25
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)-
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)-
伸長(許容変位量)(mm)15
圧縮(許容変位量)(mm)20
伸長(取付時寸法許容値)(mm)-
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-
表面処理(フランジ)-