ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864156 品番 350A
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

球形(玉形)

呼び径(A)350 呼び径(B)14 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び15・縮み20 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 用途給水・飲料水用 形状フランジ 質量(kg)30 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 種類フレキシブル継手 寸法L(mm)200 規格10KF 最高温度(℃)70 使用温度(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)350 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)200 材質(ゴム)EPDM(SK10) RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)25 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)- 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)- 伸長(許容変位量)(mm)15 圧縮(許容変位量)(mm)20 伸長(取付時寸法許容値)(mm)- 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)- 表面処理(フランジ)光沢クロメート
関連資料:参考図(0.07MB) 取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594623
2016-03-29
用途:
ポンプの修理
恩地冷蔵株式会社 様

ポンプ直後の継ぎ手として使用した。特に問題なく使えている。

対象商品:
35594614
2015-05-21
用途:
ポンプまわりの防振に
建設業・工事業

初めて使用しましたが、なかなか良かったです。
機会がまたあれば購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする