ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864190 品番 40A
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

球形(玉形)・内面フラット

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 用途給水・飲料水・汚泥用 形状フランジ 質量(kg)1.6 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 種類フレキシブル継手 寸法L(mm)150 規格10KF 最高温度(℃)70 使用温度(℃)-10〜70 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)40 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD 面間寸法(mm)150 材質(ゴム)EPDM(SK10) RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)- 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)- 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)20 伸長(取付時寸法許容値)(mm)- 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする