ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864339 品番 300A
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

2山(高耐久型)

呼び径(A)300 呼び径(B)12 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び15・縮み30 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維/アラミド繊維 用途給水・飲料水用 性能- 形状フランジ 質量(kg)28 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 種類フレキシブル継手 寸法L(mm)250 規格10KF 寸法S(mm)- 最高温度(℃)80 使用温度(℃)-20〜80 寸法D(Φmm)- 寸法T(mm)- 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)300 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm)- 寸法n-h(mm)- 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)250 材質(ゴム)EPDM(SK10) 許容偏芯(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)25 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)- 伸長(許容変位量)(mm)15 圧縮(許容変位量)(mm)30 伸長(取付時寸法許容値)(mm)- 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)- 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする