ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864348 品番 250A
参考基準価格(税別)¥337,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

高耐圧型

呼び径(A)250 呼び径(B)10 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)2 用途給水・飲料水用 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維 形状伸縮継手 質量(kg)44 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 種類フレキシブル継手 呼び径250 規格20KF 最高温度(℃)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2(20.4) 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)2 寸法d(Φmm)250 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏角(許容変位量)(°)10 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
関連資料:参考図(0.07MB) 取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする