8X90 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12864410 8X90 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12864410

クロニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)90 注文コード12864410 品番8X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,138
販売価格(税別)
8,307
この商品は長さ・内容量など171種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6.14 寸法l(mm)35 寸法b(mm)28 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 寸法dk(mm)13.27 ねじピッチp(mm)1.25 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする