10X120 サラCAP 大阪魂 12864428 10X120 サラCAP 大阪魂 12864428

サラCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)120 寸法k(mm)6.2 ねじの呼びdM10 注文コード12864428 品番10X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,756
販売価格(税別)
1,596
この商品は長さ・寸法k・ねじの呼びdなど19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)120 寸法t(mm)3.6 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)6.2 寸法dk(mm)20 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする