大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
130
寸法k(mm)
6.2
ねじの呼びd
M10
注文コード
12864437
品番
10X130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,457
販売価格(税別)
¥
3,143
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・ねじの呼びd
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
130
寸法t(mm)
3.6
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
6.2
寸法dk(mm)
20
ねじの呼びd
M10