フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864445 品番 20A
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

3山ベローズ型

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:13/縮み:13 使用温度範囲(℃)-20〜130 最高使用圧力(MPa)1 用途給湯・薬液・プール水用 性能- 材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状フランジ 質量(kg)1.3 材質(本体)フッ素樹脂 種類フレキシブル継手 寸法L(mm)44 規格10KF 寸法t(mm)- 最高温度(℃)60 使用温度(℃)-20〜130 寸法D(Φmm)- 寸法T(mm)- 取付ボルト- 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)25 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 設置場所- 塗装フランジ:シリコン系耐熱塗装 寸法n-h(mm)- 材質(フランジ)FCD 面間寸法(mm)44 許容偏芯(mm)- 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)6 偏角(許容変位量)(°)14 偏角(取付時寸法許容値)(°)- 伸長(許容変位量)(mm)13 圧縮(許容変位量)(mm)13 伸長(取付時寸法許容値)(mm)- 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)- 表面処理(フランジ)シリコン系耐熱塗装
関連資料:参考図(0.07MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガス使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする