16X200 サラCAP 大阪魂 12864446 16X200 サラCAP 大阪魂 12864446

サラCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)200 寸法k(mm)8.8 ねじの呼びdM16 注文コード12864446 品番16X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,654
販売価格(税別)
7,867
この商品は長さ・寸法k・ねじの呼びdなど19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)200 寸法t(mm)4.8 寸法s(mm)10.17 寸法k(mm)8.8 寸法dk(mm)30 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする