大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
140
寸法k(mm)
8.5
ねじの呼びd
M20
注文コード
12864455
品番
20X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,933
販売価格(税別)
¥
5,394
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・ねじの呼びd
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
140
寸法t(mm)
5.9
寸法s(mm)
12.212
寸法k(mm)
8.5
寸法dk(mm)
36
ねじの呼びd
M20