呼び径(A)200
呼び径(B)8
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:29/縮み:29
使用温度範囲(℃)-20〜130
最高使用圧力(MPa)1
用途給湯・薬液・プール水用
性能-
材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状フランジ
質量(kg)19
材質(本体)フッ素樹脂
種類フレキシブル継手
寸法L(mm)133
規格10KF
寸法t(mm)-
最高温度(℃)130
使用温度(℃)-20〜130
寸法D(Φmm)-
接続方式フランジ
寸法T(mm)-
取付ボルト-
最高圧力(MPa)0.8
寸法d(Φmm)196
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
設置場所-
塗装フランジ:シリコン系耐熱塗装
寸法n-h(mm)-
材質(フランジ)FCD
面間寸法(mm)133
許容偏芯(mm)-
寸法G(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)14
偏角(許容変位量)(°)14
偏角(取付時寸法許容値)(°)-
伸長(許容変位量)(mm)29
圧縮(許容変位量)(mm)29
伸長(取付時寸法許容値)(mm)-
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-
表面処理(フランジ)シリコン系耐熱塗装