20X160 サラCAP 大阪魂 12864480 20X160 サラCAP 大阪魂 12864480

サラCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)160 寸法k(mm)8.5 ねじの呼びdM20 注文コード12864480 品番20X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は長さ・寸法k・ねじの呼びdなど19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)160 寸法t(mm)5.9 寸法s(mm)12.212 寸法k(mm)8.5 寸法dk(mm)36 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする