フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864497 品番 125A
参考基準価格(税別)¥376,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ゴム被覆型

呼び径(A)125 呼び径(B)5 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)1.6 用途給湯・薬液・プール水用 材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂 形状フランジ 質量(kg)14 材質(本体)フッ素樹脂 種類フレキシブル継手 寸法L(mm)135 規格10KF 最高温度(℃)100 使用温度(℃)-20〜100 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)122 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)74 材質(ゴム)EPDM(SK10) クラス- RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)10 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
注意
※塩素水・ガス使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする