呼び径(A)200
呼び径(B)8
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10
使用温度範囲(℃)-20〜100
最高使用圧力(MPa)1.6
用途給湯・薬液・プール水用
材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状フランジ
質量(kg)20
材質(本体)フッ素樹脂
種類フレキシブル継手
寸法L(mm)135
規格10KF
最高温度(℃)100
使用温度(℃)-20〜100
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)0.5
寸法d(Φmm)195
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)74
材質(ゴム)EPDM(SK10)
クラス-
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)10
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき