TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12864558
品番
32A
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
コルゲート型
呼び径(A)
32
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
用途
給湯・薬液・プール水用
材質(本体)
フッ素樹脂
呼び径
32
規格
10KF
最高温度(℃)
150
最小曲げ半径(mm)
110
最高圧力(MPa)
1
材質(フランジ)
SUS304
面間寸法(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(0.72MB)
参考図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※塩素水・ガス使用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材