フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864567 品番 40A
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

コルゲート型

呼び径(A)40 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 用途給湯・薬液・プール水用 材質(本体)フッ素樹脂 呼び径40 規格10KF 最高温度(℃)150 最小曲げ半径(mm)130 最高圧力(MPa)1 材質(フランジ)SUS304 面間寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素水・ガス使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする