3X5 ニッケルサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12864805 3X5 ニッケルサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12864805

ニッケルサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(27個) 長さ(mm)5 注文コード12864805 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)2.08 寸法k(mm)1.86 呼び径dM3 寸法dk(mm)6.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする