マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12864838 品番TSU-200S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ユニット型防振

用途EHP室外機・チラー・送風機等 材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC) 材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP) 材質(プレート)ベース:SS400 ばね定数(N/mm)115.9(11.82kgf/mm) 塗装コイルスプリング:黒色電着塗装 材質(ボルト)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.12〜2.35(115〜240kgf) 表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき 表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき 表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
注意
※省スペース専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする