4X12 ニッケルサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12864848 4X12 ニッケルサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12864848

ニッケルサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 長さ(mm)12 注文コード12864848 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2.58 寸法k(mm)2.48 呼び径dM4 寸法dk(mm)8.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする