用途EHP室外機・チラー・送風機等
材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)
材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)
材質(プレート)ベース:SS400
ばね定数(N/mm)396.8(40.46kgf/mm)
塗装コイルスプリング:黒色電着塗装
材質(ボルト)ストッパー:SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)4.90〜8.34(500〜850kgf)
表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき
表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき
表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき