ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)20 呼び径20 注文コード12864908 品番20A
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

工事工数の省力化

呼び径(A)20 使用温度範囲(℃)90 最高使用圧力(MPa)1.6 面間寸法(mm)500 用途ファンコイル用 材質(本体)EPDM 呼び径20 最高温度(℃)90 最高圧力(MPa)1.6 接続R(オス):3/4、G(メス):3/4 ブレードSUS304 材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C) 外ネジCAC406C(BC6C) 曲率半径最小:100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ファンコイルユニット専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする