TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12864944
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
鋼管用・高変位型・100mm偏心
呼び径(A)
25
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:40/縮み:60
使用温度範囲(℃)
70
最高使用圧力(MPa)
0.5
用途
不等・地盤沈下対策
形状
伸縮継手
質量(kg)
3.6
材質(本体)
EPDM(SK10)
呼び径
25
規格
10KF
最高温度(℃)
70
伸縮範囲(mm)
伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)
0.5
使用箇所
露出用
材質(フランジ)
SS400
面間寸法(mm)
350
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(フランジ)
溶融亜鉛めっき
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(2.44MB)
参考図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材