ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12865520 品番 80A
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

鋼管用・高変位型・200mm偏心

呼び径(A)80 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:40/縮み:60 使用温度範囲(℃)70 最高使用圧力(MPa)0.5 用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 質量(kg)11 材質(本体)EPDM(SK10) 呼び径80 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)450 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする