大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
3カ-WWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12865898
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
ばね座金:11.5
寸法e(mm)
5.723
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法(幅b×厚さt)(mm)
ばね座金:2.7×1.5
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
平座金
13×1.0mm