12X100X30 3カ-WボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12866126 12X100X30 3カ-WボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12866126

3カ-WボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法ds(mm)12 注文コード12866126 品番12X100X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法ds・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)5.1 寸法S(mm)8.103 寸法K(mm)7.25 呼び径dM12 寸法dk(mm)21 寸法ds(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする