8X80X22 3カ-WボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12866248 8X80X22 3カ-WボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12866248

3カ-WボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 寸法ds(mm)8 注文コード12866248 品番8X80X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法ds・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)3.7 寸法S(mm)5.085 寸法K(mm)5.2 呼び径dM8 寸法dk(mm)14 寸法ds(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする