3X6 64チタンCAP 大阪魂 12866300 3X6 64チタンCAP 大阪魂 12866300

64チタンCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)6 寸法k(mm)3 注文コード12866300 品番3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,293
販売価格(税別)
2,994
この商品は長さ・寸法kなど18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.1 寸法e(mm)2.873 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法da(mm)3.6 寸法v(mm)0.3 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 寸法ds(mm)3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする