大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(ニッサンJIS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
45
注文コード
12866501
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
寸法t(mm)
3.6
寸法r(mm)
0.4
寸法F(mm)
0.4
寸法S(mm)
6.14
寸法e(mm)
6.863
寸法b(mm)
32
寸法k(mm)
6.2
寸法da(mm)
10.62
寸法w(mm)
1.62
寸法dk(mm)
22.4
ねじピッチp(mm)
1.5
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10