12X65 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12866817 12X65 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12866817

クロメートCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 長さ(mm)65 注文コード12866817 品番12X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,252
販売価格(税別)
3,865
この商品は長さ・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)65 寸法t(mm)6 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)10.175 寸法l(mm)50 寸法b(mm)36 寸法k(mm)12 寸法da(mm)13.7 寸法v(mm)1.2 寸法dk(mm)18.27 ねじピッチp(mm)1.75 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする