TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ100mm偏心
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12867017
品番
50A
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
呼び径(A)
50
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:40/縮み:50
使用温度範囲(℃)
60
最高使用圧力(MPa)
0.5
用途
不等・地盤沈下対策
形状
伸縮継手
質量(kg)
1.9
材質(本体)
EPDM(SK10)
呼び径
50
寸法H(mm)
50
最高温度(℃)
60
伸縮範囲(mm)
伸び:40/縮み:50
接続方法
差込み
最高圧力(MPa)
0.5
使用箇所
埋設用
面間寸法(mm)
500
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
参考図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材