P10424 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867201 P10424 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867201

シロ S45C オリフィスプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12867201 品番 P10424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)24 寸法t(mm)4.5 寸法l(mm)8.9 寸法s(mm)6 プラグタイプGM1/4 ねじの呼びd1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする