大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
シロ S45C オリフィスプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12867210
品番
P10440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
4.5
寸法l(mm)
8.9
寸法s(mm)
6
プラグタイプ
GM1/4
ねじの呼びd
1/4