P10820 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867246 P10820 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867246

シロ S45C オリフィスプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12867246 品番 P10820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法t(mm)3.5 寸法l(mm)7 寸法s(mm)5 プラグタイプGM1/8 ねじの呼びd1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする