P11620 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867316 P11620 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867316

シロ S45C オリフィスプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12867316 品番 P11620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法t(mm)3.1 寸法l(mm)6.35 寸法s(mm)3.97 プラグタイプGDL1/16 ねじの呼びd1/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする