トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
山羊革製手袋手平&指先二重G-REX32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12867507
品番
G-REX32W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
牛革よりも軽量でしなやかな仕上げの山羊革を使用。
ソフト山羊革をガンカット縫製し、手の平補強を大型にし指先二重補強で耐久性を持たせたタイプです。
サイズ
L
材質
山羊革(ソフト仕上げ)
色
ホワイト
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.55〜0.65
材質(補強材)
親指・手の平・各指先部:羊革
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770