トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
羊革製手袋 R-MAX1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12867699
品番
R-MAX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45〜0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
超薄羊革の素材に補強無し、フィット感を最優先する消防アスリートへ最適な競技大会モデル。
サイズ
S
材質
羊革
色
シルバーホワイト
袖口仕様
マジックタイプ
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.45〜0.55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770