4X8 3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12867806 4X8 3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12867806

3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(26個) 長さ(mm)8 注文コード12867806 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 備考L25より半ねじ/ねじ長さ14〜17.5 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)2.42 寸法S(mm)2.566 寸法k(mm)2.8 呼び径dM4 寸法dk(Φmm)7 寸法ds(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする