5X30 3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12867849 5X30 3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12867849

3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 長さ(mm)30 注文コード12867849 品番5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 備考L30より半ねじ/ねじ長さ16〜20 ピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)2.82 寸法S(mm)3.066 寸法k(mm)3.5 呼び径dM5 寸法dk(Φmm)8.5 寸法ds(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする